Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3304 08 04 Raccord en T multiple inégal d'alimentation avec trous de fixationØ8mm x Ø4mm

  • ERIKS:23216697
  • Fabricant:0820099265353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3304
Constructeur ID
3304 08 04
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
4 mm
H
24.5 mm
L
34 mm
L/2
37 mm
N
11.5 mm
T
4.2 mm