15,31 €/ Unitéhors TVA
18,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3304 |
Constructeur ID | 3304 06 04 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 6 mm |
D2 | 4 mm |
H | 24.5 mm |
L | 34 mm |
L/2 | 37 mm |
N | 11.5 mm |
T | 4.2 mm |