Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3300 04 00 Multi-connecteur modulaire, polymere, 10x4mm

  • ERIKS:23216685
  • Fabricant:0820099264592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,02 €/ Unitéhors TVA

193,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3300
Constructeur ID
3300 04 00
Forme
Collecteur
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
B
21 mm
D
4 mm
H
40.5 mm
H1
29.5 mm
K
32 mm
K1
20 mm
L
55 mm
L1
22 mm
L2
6 mm
N
11 mm