Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3299 03 19 Equerre compacté à piquage mâle Ø3mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216684
  • Fabricant:0820099264448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,33 €/ Unitéhors TVA

20,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3299
Constructeur ID
3299 03 19
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
M5x0.8
D
3 mm
F
8 mm
G
6 mm
H
13 mm
J
6 mm
L
13.5 mm