Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3299 03 09 Equerre compacté à piquage mâle Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216683
  • Fabricant:0820099264417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,61 €/ Unitéhors TVA

20,10 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3299
Constructeur ID
3299 03 09
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
M3x0.5
D
3 mm
F
6 mm
G
6 mm
H
13.5 mm
J
6 mm
L
13.5 mm