Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3281 03 19 Piquage droit mâle Ø3mm x M5x0,8

  • ERIKS:23214852
  • Fabricant:0820099264110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3281
Constructeur ID
3281 03 19
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
M5x0.8
D
3 mm
F
1.5 mm
G
8 mm
H
9.5 mm