11,45 €/ Unitéhors TVA
13,85 €TVA incluse
258 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3281 |
Constructeur ID | 3281 03 09 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 3 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 3x0.5 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 70 °C |
Oscillation | Non |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
F | 1.5 mm |
G | 6 mm |
H | 9.5 mm |