Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3226 03 00 Bouchon encliquetable Ø3mm

  • ERIKS:23216674
  • Fabricant:0820099263045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3226
Constructeur ID
3226 03 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
D
3 mm
L
20 mm
L1
10 mm