Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3206 03 00 Union double Ø3mm

  • ERIKS:23216672
  • Fabricant:0820099261492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3206
Constructeur ID
3206 03 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
D
3 mm
G
6 mm
L
17 mm