Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 16 21 Équerre à piquage mâle Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:12604896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 16 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
G1/2
D
16 mm
E
9 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
54.5 mm
L
39 mm