Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 14 21 Équerre à piquage mâle Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23214299
  • Fabricant:0820099260556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 14 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L
35.5 mm