Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 67 Équerre à piquage mâle Ø8mm x M12x1,5

  • ERIKS:12604894
  • Fabricant:0820099259512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 08 67
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 12x1.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M 12x1.5
D
8 mm
E
5.5 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
19.5 mm
L
23 mm