Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 60 Équerre à piquage mâle Ø8mm x M10x1

  • ERIKS:12604893
  • Fabricant:0820099259451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 08 60
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 10x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M10x1
D
8 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
20.5 mm
L
23 mm