7,74 €/ Unitéhors TVA
9,37 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3199 |
Constructeur ID | 3199 08 17 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
G | 13.5 mm |
H | 18.5 mm |
L | 23 mm |