Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 08 13 Équerre à piquage mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214246
  • Fabricant:0820099259086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 08 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
18.5 mm
L
23 mm