7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3199 |
Constructeur ID | 3199 06 67 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | M 12x1.5 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 15 mm |
G | 10.5 mm |
H | 15 mm |
L | 16 mm |