Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 60 Équerre à piquage mâle Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:12604891
  • Fabricant:0820099258812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 06 60
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 10x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M10x1
D
6 mm
E
5 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
15 mm
L
14 mm