Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 55 Équerre à piquage mâle Ø6mm x M7x1

  • ERIKS:12604890
  • Fabricant:0820099258782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 06 55
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 7x1
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M7x1
D
6 mm
E
4.5 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
17.5 mm
L
16 mm