Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 19 Équerre à piquage mâle Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215388
  • Fabricant:0820099258560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

1486 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 06 19
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
15.5 mm
L
16 mm