Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 17 Équerre à piquage mâle Ø6mm x G3/8

  • ERIKS:23215672
  • Fabricant:0820099258539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

1 En stock - Date de livraison estimée 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 06 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
10.5 mm
H
15.5 mm
L
16 mm