Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 06 13 Équerre à piquage mâle Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214244
  • Fabricant:0820099258331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

1407 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 06 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
15 mm
L
16 mm