4,59 €/ Unitéhors TVA
5,55 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3199 |
Constructeur ID | 3199 04 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 8 mm |
G | 8.5 mm |
H | 13.5 mm |
L | 14 mm |