Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 04 13 Équerre à piquage mâle Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23214755
  • Fabricant:0820099257679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,03 €/ Unitéhors TVA

6,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 04 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L
14 mm