Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3199 04 09 Équerre à piquage mâle Ø4mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216667
  • Fabricant:0820099257488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,58 €/ Unitéhors TVA

10,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3199
Constructeur ID
3199 04 09
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M3x0.5
D
4 mm
E
2.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
15 mm
L
14.5 mm