10,43 €/ Unitéhors TVA
12,62 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3198 |
Constructeur ID | 3198 08 13 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 13.5 mm |
H | 21.5 mm |
L/2 | 23 mm |