Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 06 19 Té à piquage mâle au centre Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215141
  • Fabricant:0820099255392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3198
Constructeur ID
3198 06 19
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
19.5 mm
L/2
16 mm