Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3198 06 13 Té à piquage mâle au centre Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23214241
  • Fabricant:0820099255293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3198
Constructeur ID
3198 06 13
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
10.5 mm
H
17 mm
L/2
16 mm