7,26 €/ Unitéhors TVA
8,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3198 |
Constructeur ID | 3198 04 10 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
G | 8.5 mm |
H | 15 mm |
L/2 | 14 mm |