Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 14 17 Zij Té à piquage mâle en bout Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23216655
  • Fabricant:0820099254579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3193
Constructeur ID
3193 14 17
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
14 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
22 mm
H
56.5 mm
H1
21.5 mm
L
35.5 mm