Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 06 19 Zij Té à piquage mâle en bout Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23215171
  • Fabricant:0820099253855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3193
Constructeur ID
3193 06 19
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
10.5 mm
H
29.5 mm
H1
12.5 mm
L
17.5 mm