Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3193 04 19 Zij Té à piquage mâle en bout Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216644
  • Fabricant:0820099253527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3193
Constructeur ID
3193 04 19
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
26 mm
H1
11.5 mm
L
14.5 mm