Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 10 17 Équerre à piquage femelle Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23216637
  • Fabricant:0820099253039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3192
Constructeur ID
3192 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
10 mm
E
12 mm
F
19 mm
G
16 mm
H
35 mm
L
26.5 mm