Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 10 13 Équerre à piquage femelle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23214875
  • Fabricant:0820099253008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3192
Constructeur ID
3192 10 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
10 mm
E
11 mm
F
16 mm
G
16 mm
H
34.5 mm
L
26.5 mm