Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3192 08 10 Équerre à piquage femelle Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216634
  • Fabricant:0820099252902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,87 €/ Unitéhors TVA

8,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3192
Constructeur ID
3192 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/8
D
8 mm
E
8.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
28 mm
L
23 mm