6,83 €/ Unitéhors TVA
8,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3192 |
Constructeur ID | 3192 06 13 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 11.5 mm |
F | 16 mm |
G | 10.5 mm |
H | 29 mm |
L | 16 mm |