24,65 €/ Unitéhors TVA
29,83 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3189 |
Constructeur ID | 3189 06 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3 mm |
F | 12 mm |
G | 14 mm |
H | 27.5 mm |
L | 20.5 mm |