Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3184 08 10 Équerre prolongée à queue lisseg Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:11606315
  • Fabricant:0820099251400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,73 €/ Unitéhors TVA

12,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3184
Constructeur ID
3184 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56 mm
H1
26.5 mm
H2
41.5 mm
L
26.5 mm