6,73 €/ Unitéhors TVA
8,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3184 |
Constructeur ID | 3184 06 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Non |
D1 | 6 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 38.5 mm |
H1 | 19 mm |
H2 | 29 mm |
L | 16 mm |