14,04 €/ Unitéhors TVA
16,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3183 |
Constructeur ID | 3183 10 12 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 65.5 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 27.5 mm |
L | 31 mm |