Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 08 10 Raccord en T encliquetable latéral Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23565830
  • Fabricant:820099251059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3183
Constructeur ID
3183 08 10
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
56.5 mm
H1
10.5 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm