Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 08 00 Raccord en T encliquetable latéral Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565829
  • Fabricant:820099533339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3183
Constructeur ID
3183 08 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
49 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm