Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 04 06 Raccord en T encliquetable latéral Ø4mm x Ø6mm

  • ERIKS:23565826
  • Fabricant:820099250861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3183
Constructeur ID
3183 04 06
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
38.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
17.5 mm