Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 10 00 Équerre à queue lisse Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23216621
  • Fabricant:0820099250304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3182
Constructeur ID
3182 10 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
39 mm
H1
10 mm
H2
24.5 mm
L
26.5 mm