7,49 €/ Unitéhors TVA
9,06 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
5 En stock - Date de livraison estimée 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3182 |
Constructeur ID | 3182 08 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 39 mm |
H1 | 10 mm |
H2 | 24.5 mm |
L | 26.5 mm |