Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 08 00 Équerre à queue lisse Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214304
  • Fabricant:0820099250113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,28 €/ Unitéhors TVA

6,39 €TVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3182
Constructeur ID
3182 08 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm