Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3182 06 00 Équerre à queue lisse Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23216617
  • Fabricant:0820099249841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3182
Constructeur ID
3182 06 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
16 mm