7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3181 |
Constructeur ID | 3181 06 55 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 7x1 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | M7x1 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 3 mm |
G | 10 mm |
H | 16 mm |