8,79 €/ Unitéhors TVA
10,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3180 |
Constructeur ID | 3180 12 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
G | 19 mm |
H | 58.5 mm |
H1 | 27.5 mm |
H2 | 34 mm |
L | 26.5 mm |