Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3180 10 00 Équerre égale à 45° à queue lisse 45° Ø10mm x Ø10mm

  • ERIKS:23565811
  • Fabricant:820099248851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3180
Constructeur ID
3180 10 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
53 mm
H1
27 mm
H2
32.5 mm
L
23 mm