Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3180 06 00 Équerre égale à 45° à queue lisse 45° Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:23565809
  • Fabricant:820099248752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3180
Constructeur ID
3180 06 00
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
6 mm
G
11 mm
H
39 mm
H1
21 mm
H2
25 mm
L
14.5 mm